ミリオン化学
業務用ユニットバスクリーナー ミリオンアルティメット楽落
洗剤を噴霧するだけで皮脂汚れの除去が可能。また泡立ちを抑えている為、シャワーですすぐ時間が短縮。(作業効率が大幅にUP。)
用途
スプレーで浴槽内全体に噴霧。これ1つでユニットバスの清掃が全て可能。
商品タイプ
業務用
pH
12
色
微黄色
希釈倍率
原液~30倍
性状
液体
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
荷姿
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53826299
-
1箱(18kg)
18
バックインボックス
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
53826308
-
1箱(4kg×2本)
4(×2個)
ダンボールケース
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください