アタックZERO業務用専用つめかえ計量容器 ワンハンドタイプ

アタックZERO業務用専用つめかえ計量容器 ワンハンドタイプ - 花王アタックZERO業務用専用つめかえ計量容器 ワンハンドタイプ - 花王アタックZERO業務用専用つめかえ計量容器 ワンハンドタイプ - 花王アタックZERO業務用専用つめかえ計量容器 ワンハンドタイプ - 花王アタックZERO業務用専用つめかえ計量容器 ワンハンドタイプ - 花王アタックZERO業務用専用つめかえ計量容器 ワンハンドタイプ - 花王アタックZERO業務用専用つめかえ計量容器 ワンハンドタイプ - 花王アタックZERO業務用専用つめかえ計量容器 ワンハンドタイプ - 花王
(1件のレビュー)

アタックZERO業務用専用の詰替え容器です。片手で簡単に計量できます。1プッシュ5gで洗濯物の量に合わせて洗剤の量を自由に調節できます。

シリーズアタック商品タイプ容器のみ容量(mL)400アズワン品番64-4373-16繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※本品は空容器です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53826378-400
オープン
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53826378
2022-02-07
用途: 洗濯
株式会社有次

使っていたワンハンドタイプの容器が壊れたので新しく買い換えのつもりで購入したら、中身入ってなく容器だけでびっくりした。
改めて商品名みたら計量容器って書いてあるので間違ってはいないんだけどちょっと紛らわしいかな。容器は必要だったので問題なく使用していますけど。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする