MUST TOOL
トリプルラチェットレンチ
鉄骨建て方に必須の30/32/36mmの3サイズを取り回し可能!
用途
鉄骨建て方/設備工事用
全長(mm)
317
材質
クロムバナジウム鋼
質量(g)
1162
呼び寸法(mm)
30、32、36
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53828207
12849 RW-303236NI
65-1938-73
¥
11,880
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
53828216
12850 RW-303236BKCR
65-1938-74
¥
11,880
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください