ショウワノート
ジャポニカセクション 方眼罫
A4サイズ。5mm方眼
用途
小学生の学習帳
罫
10mm方眼 5mmリーダー罫入り
仕様
科目シール付
付属品
科目シール
色
パープル
サイズ
A4
枚数
30枚
表示
5mm方眼罫(リーダー罫入り)
サイズ(mm)
A4(210×297)
適合年齢(歳)
4・5・6年生、中学生
内容量
1冊(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53828487
AS-5V
¥
290
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください