ショウワノート
ジャポニカフレンド 自由帳
B5サイズ。ジャポニカフレンド学習帳じゆうちょう 白無地
用途
小学生の学習帳
罫
白無地
仕様
科目シール付
付属品
科目シール
サイズ
B5
枚数
30枚
表示
白無地
サイズ(mm)
B5(179×252)
適合年齢(歳)
1・2年生
科目
自由帳
内容量
1冊(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53828584
JFL-72
¥
210
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください