ショウワノート
ジャポニカフレンド 連絡帳
B5サイズ。ジャポニカフレンド学習帳れんらくちょう10行
用途
小学生の学習帳
罫
13.5mm縦罫 10行
付属品
科目シール
枚数
30枚
表示
10行
サイズ(mm)
B5(179×252)
内容量
1冊(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53828645
JFL-68
¥
210
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください