日本ノート
カバーノート パーソナル
高級感のあるB6判のカバーノート。
用途
カバーノート
色
黒
サイズ
B6
寸法(幅W×高さH)(mm)
B6変型(本文:128×180)
枚数
80
罫線
6.5mm罫×23行 止め罫
製本
糸かがり綴じ
内容量
1冊(80枚)
注意
※帯に表記されたアピカ1000年ペーパーとは、品質が劣化しにくい中性紙の特長をあらわしたキャッチフレーズであり、保存年数を保証するものではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53828977
NY34K
¥
1,300
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください