日本ノート
便箋 花妙
花をモチーフにした封筒
花名:デンファレ 花期:年中
FU301がお揃いの封筒として使えます。
用途
便箋
仕様
無罫 柄入り 下敷付
寸法(幅W×高さH)(mm)
セミB5(177×250)
用紙
レード目
罫線
無罫 柄入り 下敷付き
内容量
1冊(40枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
寸法・サイズ(mm)
枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53828986
SEN301
セミB5
W177×H250
40
¥
520
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください