曜日別特売

カレッジ プラスメモリ

カレッジ プラスメモリ - 日本ノートカレッジ プラスメモリ - 日本ノートカレッジ プラスメモリ - 日本ノート
(1件のレビュー)

プラスメモリ罫とは行の中心に置かれた「+(プラス)」、横線に置かれた「memori(メモリ)」、上下に走る「点線」からなる日本ノート考案の新罫線。どの教科においても「書く」「作図する」「まとめる」をサポートする万能な罫線です。

用途ノート枚数30サイズセミB5寸法(幅W×高さH)(mm)セミB5(179×252)製本糸綴じ内容量1冊(30枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(表紙)
罫線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53829074CLP3Mレッド8mm幅 縦19行止罫 プラスメモリ罫
210
169
186(税込)
翌々日出荷
53829029CLP3ABブルー7mm幅 32行止罫 プラスメモリ罫
170
取扱い終了
53829038CLP3AGグリーン7mm幅 32行止罫 プラスメモリ罫
170
取扱い終了
53829047CLP3APピンク7mm幅 32行止罫 プラスメモリ罫
170
取扱い終了
53829056CLP3BBブルー6mm幅 37行止罫 プラスメモリ罫
170
取扱い終了
53829065CLP3BGグリーン6mm幅 37行止罫 プラスメモリ罫
170
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-07-04
用途: 事務仕事
焼菓子とパンのらりくらり製造業

紙が書きやすくなめらかでとても
使いやすい。また購入したい商品

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする