日本ノート
音楽帳 ワイヤーステッチノート
A4判の音楽帳。ワイヤーステッチ(ホスキス止)ノート。
用途
音楽帳(五線罫12段)
罫線
五線罫12段
付属品
ベルマーク付
寸法(幅W×高さH)(mm)
A4(210×297)
枚数
20
製本
ワイヤー綴じ
内容量
1冊(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53829083
M601
¥
490
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください