日本ノート
B5 バインダー パペルール ブリューム 26穴 (スリムタイプ)
B5判用持ち運びに便利なスリムタイプ。インデックスポケット3枚付。表紙素材は半透明のカラーP.P.シート。
用途
26穴バインダー
仕様
インデックスポケット3枚付
サイズ
B5判用
穴数
26
最大収納枚数(枚)
30
表紙仕様
半透明カラーP.P.シート
収納の目安
30枚
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
210×270×16
内容量
1冊
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53829214
LN223BG
ベージュ
¥
570
¥
538
¥
592
(税込)
3日以内出荷
53143065
LN223B
ブルー
¥
570
¥
538
¥
592
(税込)
3日以内出荷
53143056
LN223P
ピンク
¥
570
¥
538
¥
592
(税込)
3日以内出荷
67646006
LN223G
グリーン
¥
570
¥
538
¥
592
(税込)
3日以内出荷
67646024
LN223OR
オレンジ
¥
570
¥
538
¥
592
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください