A4 バインダー パペルール ブリューム 30穴 (ワイドタイプ)

A4 バインダー パペルール ブリューム 30穴 (ワイドタイプ) - 日本ノートA4 バインダー パペルール ブリューム 30穴 (ワイドタイプ) - 日本ノートA4 バインダー パペルール ブリューム 30穴 (ワイドタイプ) - 日本ノートA4 バインダー パペルール ブリューム 30穴 (ワイドタイプ) - 日本ノートA4 バインダー パペルール ブリューム 30穴 (ワイドタイプ) - 日本ノートA4 バインダー パペルール ブリューム 30穴 (ワイドタイプ) - 日本ノートA4 バインダー パペルール ブリューム 30穴 (ワイドタイプ) - 日本ノートA4 バインダー パペルール ブリューム 30穴 (ワイドタイプ) - 日本ノート
(2件のレビュー)

A4判用保存に便利なワイドタイプ。インデックスポケット4枚付。

用途30穴バインダー穴数30仕様インデックスポケット4枚付、ワイド幅(mm)265高さ(mm)314奥行(mm)27表紙仕様半透明カラーP.P.シート収納の目安リーフ:100サイズA4内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53829223LN224Bブルー
960
859
945(税込)
当日出荷
53829239LN224Gグリーン
960
859
945(税込)
当日出荷
53829248LN224ORオレンジ
960
859
945(税込)
当日出荷
53143074LN224Pピンク
960
859
945(税込)
当日出荷
53143083LN224BGベージュ
960
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53143083
2024-06-26
用途: テーマ別にスーズリーフをとじ込むとき
教育・研究機関

左右中央の最下部を下に引っ張ると30穴のリングが開く仕組みであるのでとても使いやすいし、間違って床に落としてもリングが外れたりしないのが良い(金属リングでシングルロックのものだと外れてしまうのと対照的)。
また、インデックス付きのクリアファイルが4枚ついているのでパンフレット等を収納することができて助かる。

対象商品 : 53143074
2023-05-23
用途: テキストを入れる
株式会社メイフライト教育・研究機関

A4サイズ用に購入したのですが、サイズが大きすぎました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする