セキセイ
ドキュメントスタンド 発砲美人
12仕切り、13ポケットのアコーディオン式の収納スタンドです。
用途
月次資料、帳票、取扱説明書等の分類、整理に最適です。
グリーン購入法
適合
色
ネイビーブルー
材質
ポケット:PP、インデックス:紙
その他
GPNエコ商品ねっと:掲載
仕切り
12
材質(糸)
ナイロン
材質(表紙)
再生発泡PP2.5mm厚
サイズ(mm)
仕様A4タテ(325×260×奥行自在約20~330)
ポケット
13
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53829424
FB-3612-15
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください