曜日別特売

ロータリハンマドリル 28mm

ロータリハンマドリル 28mm - HiKOKI(旧:日立工機)ロータリハンマドリル 28mm - HiKOKI(旧:日立工機)ロータリハンマドリル 28mm - HiKOKI(旧:日立工機)ロータリハンマドリル 28mm - HiKOKI(旧:日立工機)ロータリハンマドリル 28mm - HiKOKI(旧:日立工機)ロータリハンマドリル 28mm - HiKOKI(旧:日立工機)ロータリハンマドリル 28mm - HiKOKI(旧:日立工機)
消費電力(W)850電源(V)単相100電流(A)8.9コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32全負荷打撃数(min-1)0~4300付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース長さ(mm)360幅(mm)83質量(kg)3高さ(mm)199回転数(min-1[r.p.m])0~1100シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モード設定
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53828338DH28PCY23モード(回転、回転+打撃、打撃)65-1989-87
49,700
37,980
41,778(税込)
当日出荷
53828347DH28PBY22モード(回転、回転+打撃)65-1989-86
41,600
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/430/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammerdrill_howtouse/
2023-01-26

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする