曜日別特売

ロータリハンマドリル 24mm

ロータリハンマドリル 24mm - HiKOKI(旧:日立工機)ロータリハンマドリル 24mm - HiKOKI(旧:日立工機)
消費電力(W)730電源(V)単相100電流(A)7.7コード長さ(m)2.8穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~24穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32全負荷打撃数(min-1)0~3950付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース長さ(mm)349幅(mm)83質量(kg)2.8高さ(mm)199回転数(min-1[r.p.m])0~1050シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モード設定
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53828365DH24PH23モード(回転、回転+打撃、打撃)65-1989-85
43,500
35,980
39,578(税込)
当日出荷
53828374DH24PG22モード(回転、回転+打撃)65-1989-84
36,400
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/430/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammerdrill_howtouse/
2023-01-26

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする