サインマット

サインマット - クリーンテックス・ジャパンサインマット - クリーンテックス・ジャパンサインマット - クリーンテックス・ジャパンサインマット - クリーンテックス・ジャパンサインマット - クリーンテックス・ジャパンサインマット - クリーンテックス・ジャパンサインマット - クリーンテックス・ジャパンサインマット - クリーンテックス・ジャパン

サインマットは高い視認性で注意喚起や誘導を促すマットです。
表面には、耐久性の高いナイロン糸をを使用しているため、色落ち・色褪せに強く、長時間お使い頂けます。
また裏面には柔軟性の高いラバーを採用。ズレ・タクレが発生しにくい設計です。

用途注意喚起・標識厚さ(mm)約6材質表:ナイロン、裏:NBR(特殊合成ゴム)寸法(cm)75×90内容量1枚
全16種類を絞り込む
文字内容
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
文字内容
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53830754BE00001グリーン安全第一64-1204-90
10,300
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
53830763BE00002グリーン安全第一64-1204-91
10,300
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
53830779BE00003オレンジ立入禁止64-1204-92
10,300
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
53830788BE00004オレンジ立入禁止64-1204-93
10,300
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
53830797BE00005オレンジ土足厳禁64-1204-94
10,300
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
53830806BE00006オレンジ×黒スリップ注意64-1204-95
10,300
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
53830815BE00007オレンジ足元注意64-1204-96
10,300
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
53830824BE00008ブルーくつのよごれはよくふいてね64-1204-97
10,300
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
53830833BE00009ホワイト禁煙64-1204-98
10,300
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
53830849BE00010白×緑喫煙所64-1204-99
10,300
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
53830858BE00011白×赤消火器64-1205-01
10,300
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
53830867BE00012レッド火気厳禁64-1205-02
10,300
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
53830876BE00013オレンジ携帯電話禁止64-1205-03
10,300
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
53830885BE00014オレンジ撮影禁止64-1205-04
10,300
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
53830894BE00015ブルーWC_男64-1205-05
10,300
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
53830903BE00016レッドWC_女64-1205-06
10,300
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする