粗品袋

粗品袋 - タカ印(ササガワ)粗品袋 - タカ印(ササガワ)粗品袋 - タカ印(ササガワ)粗品袋 - タカ印(ササガワ)粗品袋 - タカ印(ササガワ)粗品袋 - タカ印(ササガワ)粗品袋 - タカ印(ササガワ)粗品袋 - タカ印(ササガワ)

様々な場面で使いやすい、粗品用のし袋。ちょっとしたお祝いや御礼を包む際に便利。大容量業務用。色々なサイズをご用意しました。

材質上質紙(80g/m2)
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
寸法(縦×横)(mm)
箱入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53830569439811箱(1000枚)爪切り・ライター・小物など170×481箱(1000枚)
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
53830578439821箱(1000枚)鉛筆・ボールペン・スプーンなど235×551箱(1000枚)
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
538305965-331箱(1000枚)ポケットスケジュール帳など170×851箱(1000枚)
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
538306055-341箱(1000枚)手帳(小)・キーホルダーなど165×931箱(1000枚)
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
538306145-351箱(1000枚)電卓・ギフト券など185×1001箱(1000枚)
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
538306235-361箱(1000枚)定期入れ・ハガキなど200×1101箱(1000枚)
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
538306395-371箱(1000枚)手帳など215×1151箱(1000枚)
オープン
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
538306485-381箱(1000枚)ダイヤリー・札入など250×1191箱(1000枚)
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
538306575-391箱(1000枚)電話帳など258×1251箱(1000枚)
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
538306665-401箱(1000枚)B6判用・メモなど235×1401箱(1000枚)
オープン
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
538306755-411箱(1000枚)靴下・タオルなど300×1501箱(1000枚)
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
538306845-421箱(1000枚)ダイヤリーなど340×1701箱(1000枚)
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
538306935-431箱(1000枚)A5判用・本・ノートなど300×1971箱(1000枚)
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
538307275-461箱(500枚)B4判用423×2851箱(500枚)
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
538305875-321箱(1000枚)筆・定規など318×571箱(1000枚)
オープン
取扱い終了
返品不可
538307095-441箱(1000枚)B5判用・本・ノートなど360×2251箱(1000枚)
オープン
取扱い終了
返品不可
538307185-451箱(1000枚)A4判用368×2401箱(1000枚)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする