曜日別特売

マグネットシート

マグネットシート - ECLIPSEマグネットシート - ECLIPSEマグネットシート - ECLIPSEマグネットシート - ECLIPSEマグネットシート - ECLIPSEマグネットシート - ECLIPSE

サーモプラスチックを接合剤としたストロンチウム・フェライト製。
最高使用温度:80℃・磁力は片側のみ。
UVコーティングをしているので、きれいに使用できます。
フレキシブルで衝撃に強いですが、ハサミでカットして使用できます。

最高使用温度(℃)80内容量1枚
全8種類を絞り込む
商品タイプ
厚さ(mm)
質量(kg)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
商品タイプ
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(kg)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53830928NW060510A2ロール6200.535普通
80,200
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
53830937NW060524A2ロール6200.643ビニール・光沢・白
119,000
118,800
130,680(税込)
4日以内出荷
53830946NW060710A2ロール6200.7553普通
114,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
53830955NW060711A2ロール・裏面粘着剤付6200.860裏面粘着剤付
163,000
159,800
175,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
53830964NW060724A2ロール6200.8560ビニール・光沢・白
145,000
139,800
153,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
53830973NW060724D2ロール6200.8530ビニール・光沢・白
76,700
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
53830989NW060724X4ロール10000.8533ビニール・光沢・白
99,800
取扱い終了
返品不可
53830998NW060724X5ロール10000.623ビニール・光沢・白
92,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする