ECLIPSE
ネオジムシャローポット フック付
ボディーは亜鉛メッキされ、内径ねじ、フック付です。
最大稼働温度は80℃です。
最高使用温度(℃)
80
フック
固定
全6種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
4.5
7.5
13.2
16.5
34
48
内容量
1パック(5個)
1パック(10個)
1パック(20個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
径(mm)
厚さ(mm)
総高さ(mm)
ねじ径
質量(g)
磁力(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53831007
NWE1030/NEO
1パック(20個)
10
4.5
15(フック込)
M3
4.5
2.5
¥
25,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
53831016
NWE1031/NEO
1パック(20個)
13
4.5
15(フック込)
M3
7.5
6.0
¥
28,100
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
53831025
NWE1032/NEO
1パック(20個)
16
4.5
20.5(フック込)
M4
13.2
9.5
¥
34,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
53831034
NWE1033/NEO
1パック(10個)
20
6
22(フック込)
M4
16.5
14.0
¥
20,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
53831043
NWE1034/NEO
1パック(10個)
25
7
23(フック込)
M4
34
20.0
¥
30,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
53831059
NWE1035/NEO
1パック(5個)
32
7
30(フック込)
M5
48
35.0
¥
20,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください