ECLIPSE
フェライトポット フック付
最大稼働温度:120℃
マイルド鋼に白塗装
用途
一般のディスプレー用、工具などのつり下げ用
厚さ(mm)
8
全高(mm)
34
ねじ寸法
M4
最高使用温度(℃)
120
フック
固定
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
径(mm)
磁力(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53831068
NWE879-RB
27
25
4.0
¥
1,190
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
4日以内出荷
53831077
NWE880-RB
34
32
8.0
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
53831086
NWE881-RB
38
36
10.0
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください