ECLIPSE
マグネット エクストルージョン
サーモプラスチックを接合剤としたストロンチウム・フェライト製。
最高使用温度:80℃・磁力は片側のみ。
ペアーで使用すると、より強力になります。
幅(mm)
9.5
厚さ(mm)
3.6
最高使用温度(℃)
80
磁力
65g/cm
2
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53831174
NWEM888-R
1パック(10組)
0.021
0.15
¥
8,290
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
53831156
NWEM880-R
1パック
0.026
2
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
15日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください