曜日別特売

マグネットテープ

マグネットテープ - ECLIPSE

サーモプラスチックを接合剤としたストロンチウム・フェライト製。
最高使用温度:80℃・磁力は片側のみ。
ハサミでカットして使用できます。

幅(mm)13厚さ(mm)0.5長さ(m)1質量(kg)0.027最高使用温度(℃)80磁力28g/cm2内容量1パック(1組)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60878259NWEM884-R【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
860849
689
アウトレット
758(税込)
当日出荷
返品不可
残り17点です
53831165NWEM884-R-
860799
799
879(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする