ECLIPSE
ネオジムシャローポット フック付 白
白く塗装されたマイルド鋼製です。
用途
ディスプレー用。工具、グラフィックス等のつり下げ用に使用できます。
厚さ(mm)
7
質量(g)
51
総高さ(mm)
38(フック込)
フック
固定
径(mm)
32
磁力(kg)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53831296
NWM19863XR
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください