乾電池式LED防犯センサーライト

乾電池式LED防犯センサーライト - アイリスオーヤマ乾電池式LED防犯センサーライト - アイリスオーヤマ乾電池式LED防犯センサーライト - アイリスオーヤマ乾電池式LED防犯センサーライト - アイリスオーヤマ
(4件のレビュー)

【コンセント不要】【3モード】【一台二役】
センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。
どこにでも設置できる乾電池式です。
防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。
2段階の明るさ切り替えが可能です。
本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。
ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。
防犯と灯りの一台二役。

用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。センサー感知距離:8m、角度:140°本数3耐水性IP44内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
色調
全光束(Lm)
使用電池
電池寿命
モード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53831357LSL-B1TN-800213×171×157570昼白色/電球色800単一アルカリ電池(別売)6ヶ月(1日10回10秒点灯時)常灯/点滅(防犯モード)/点灯時間(秒):〇/〇/5~20
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
53831339LSL-B3SN-20055×125×123190昼白色200単三アルカリ電池(別売)12ヶ月(1日10回10秒点灯時)常灯/点滅(防犯モード)/点灯時間(秒):〇/〇/×
オープン
取扱い終了
53831348LSL-B1SN-400106×181×156440昼白色/電球色400単一アルカリ電池(別売)11ヶ月(1日10回10秒点灯時)常灯/点滅(防犯モード)/点灯時間(秒):〇/〇/5~20
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53831339
2022-03-20
用途: 車庫の電灯に使用
その他業種

昔に比べて明るく、十分な性能。電気配線が内容車庫でも電池でセンサーライト重宝します。これで2台目です!

対象商品 : 53831339
2021-11-22
用途: 駐輪場に
その他業種

暗いと自転車のカギ開けが大変なので付けました。点灯時間が少し短いなと思いました。あとは電池がどれくらい持つかですが長く持ってほしいので、不用意に点灯しないように方向を調節しました。

対象商品 : 53831339
2021-11-02
用途: 玄関の明かり取り
農・林・水産業

明るさやセンサーの感度は申し分ないのですが、電灯してる時間がもう少し長いといいと思います。

対象商品 : 53831339
2021-12-14
用途: 自宅玄関

センサーでの点灯時間が10秒は短すぎる。明るさ明るすぎるくらい。電池の持ちは半年位いきそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする