サンゲツ
フロアタイル ピクルドエルム
細かい色変化や木肌の質感までしっかりと再現したウッドタイル
厚さ(mm)
クリア層:0.3
寸法(mm)
152.4×914.4
加工
面取り(カラーパッカー)
柄
ウッド
全厚(mm)
2.5
内容量
1箱(24枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考/旧型式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53919679
WD-1083
WD-863
¥
14,710
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53919688
WD-1084
WD-864
¥
14,710
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください