曜日別特売

タイルカーペット コールオブバード

タイルカーペット コールオブバード - サンゲツタイルカーペット コールオブバード - サンゲツタイルカーペット コールオブバード - サンゲツ

DT4250シリーズと組み合わせ可能で、木漏れ日の中に鳥のさえずりが聞こえてくるような色合いが特徴の商品です。

材質原着ナイロン41.1%・BCFナイロン58.9%形状カット&ループ寸法(cm)50×50パイル長(mm)H:6.5、L:3全厚(mm)9.2内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パイル密度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53924159DT-72511/10G×10ST
3,300
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
53924168DT-72521/10G×10ST
3,300
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
53924186DT-72651/10G×9ST
3,300
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
53924177DT-72601/10G×10ST
2,975
取扱い終了
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする