サンゲツ
タイルカーペット ジオグラフィック
広大な大地の起伏を表現した商品です。
寸法(cm)
61×61
材質
原着ナイロン100%
形状
カット&ループ
パイル長(mm)
H:5.2、L:4.6
パイル密度
1/10G×8ST
全厚(mm)
7.6
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53924283
DT-6201
DT-6201
¥
5,768
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
53924299
DT-6202
DT-6202
¥
5,768
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
53924308
DT-6203
DT-6203
¥
5,768
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
53924317
DT-6204
DT-6204
¥
5,768
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
53924326
DT-6205
DT-6205
¥
5,768
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
53924335
DT-6206
DT-6206
¥
5,768
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください