曜日別特売

天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JDSD8)

天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JDSD8) - Panasonic(パナソニック)天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JDSD8) - Panasonic(パナソニック)天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JDSD8) - Panasonic(パナソニック)天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JDSD8) - Panasonic(パナソニック)天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JDSD8) - Panasonic(パナソニック)天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JDSD8) - Panasonic(パナソニック)天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JDSD8) - Panasonic(パナソニック)天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JDSD8) - Panasonic(パナソニック)

DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量無段階制御機能付
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子

埋め込み寸法(mm)320角適合パイプ径(Φmm)100材質(本体)樹脂材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂内容量1セット
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53833019XFY-32JDSD8/83本体FY-32JDSD8+ルーバーFY-32L83の組合せ
77,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53833028XFY-32JDSD8/84本体FY-32JDSD8+ルーバーFY-32L84の組合せ
77,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53833037XFY-32JDSD8/85本体FY-32JDSD8+ルーバーFY-32L85の組合せ
83,400
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53833046XFY-32JDSD8/86本体FY-32JDSD8+ルーバーFY-32L86の組合せ
88,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53833055XFY-32JDSD8/87本体FY-32JDSD8+ルーバーFY-32L87の組合せ
82,900
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53833064XFY-32JDSD8/81本体FY-32JDSD8+ルーバーFY-32L81の組合せ
77,200
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53833073XFY-32JDSD8/82本体FY-32JDSD8+ルーバーFY-32L82の組合せ
77,200
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53833089XFY-32JDSD8/93本体FY-32JDSD8+ルーバーFY-32L93の組合せ
80,100
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53833098XFY-32JDSD8/56本体FY-32JDSD8+ルーバーFY-32L56の組合せ
76,700
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53833107XFY-32JDSD8/47本体FY-32JDSD8+ルーバーFY-32L47の組合せ
84,600
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする