曜日別特売

気化式冷風機 ダクトクーラー DUCT COOLER

気化式冷風機 ダクトクーラー DUCT COOLER - アースブロー気化式冷風機 ダクトクーラー DUCT COOLER - アースブロー

気化熱を利用した冷風機です。大型大風量で場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。空調(エアコン)とは違いイニシャルコスト、ランニングコストの削減に役立ちます。移動式で各所に移動設置が可能です。

用途環境改善・熱中症対策に。電源(V)三相200電源コード(m)2.5フィルター冷却:特殊バージンパルプ水タンク容量(L)20外装PE内容量1台
注意
※ダクト、電気、給水工事が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(kW)(50/60Hz)
付属品
トラスコ品番
タイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53833615EA-DTC300D11.3/1.3給水用ニップル、専用リモコン、キャスター付架台161-1178上吹き出し用ダクト、キャスター架台付本体:220×1180×1180
オープン
1,190,000
1,309,000(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53833588EA-DTC250A0.9/0.9給水用ニップル、専用リモコン161-1179上吹き出し用本体のみ本体:960×1080×1080
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53833597EA-DTC250D10.9/0.9給水用ニップル、専用リモコン、キャスター付架台161-1177上吹き出し用ダクト、キャスター架台付本体:1800×1080×1080
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53833606EA-DTC300A1.3/1.3給水用ニップル、専用リモコン161-1180上吹き出し用本体のみ本体:1330×1180×1180
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする