曜日別特売

送風機(どでかファン)ハネ700mm 3相200V

送風機(どでかファン)ハネ700mm 3相200V - スイデン

スイデンの新技術 VF DESIGN採用で従来機に比べ最大約13.5%の省エネ化・最大10dbの低騒音化を実現しました。風の向きを俯仰角方向に180度調整可能です。レバーで簡単に風の俯仰角を変化できます。移動に便利な4輪キャスターです。

用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。ハネ径(mm)700ハネ枚数4トラスコ品番116-2383材質本体:鉄ハネ、アルミダイカスト電源(V)3相200モーター全閉型外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1161×755×1314騒音値(dB(A))(50/60Hz)77/83材質(羽根)アルミモーター出力(kW)(50/60Hz)1.52/2.49(50/60Hz)標準消費電力料金(円/h)20.45(50Hz)/33.55(60HZ)上下角度調整内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※電源コードのみでプラグは付いておりません。ご使用場所のコンセントにあわせてプラグを取り付けてください。ダクト接続不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53833685SJF-T704A
399,000
349,880
384,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする