CAT(Caterpillar)
CAT ブロワファン パワフルタイプ
大風量で床を乾かします。連結用コンセント付きです。床置きの角度を3段階に切り替え可能です。
用途
床塗装の乾燥や店舗の清掃に
トラスコ品番
209-4689
電圧
AC100V
電源(V)
100
電源コード(m)
3.1
消費電力(W)(50/60Hz)
247/284
風量調整
3段階
アズワン品番
64-8900-65
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53833728
BB-12000T
オープン
¥
28,900
¥
31,790
(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません