曜日別特売

無給油エアモーター式工場扇

無給油エアモーター式工場扇 - アクアシステム無給油エアモーター式工場扇 - アクアシステム

電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。
ルブリケーターなどでのオイル給油不要です。連続運転可能な長寿モーターを採用しています。駆動源がエアのため、防爆地域でも使用可能です。無給油エアーモーター搭載です。

用途
溶接ヒューム換気作業に。
塗装ブースなど、オイルを嫌う現場の冷却・送風・乾燥に。熱中症対策に。
型式スタンド型使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.4~0.6対応防爆対応型駆動方式エア式使用場所防爆地域、電源のない場所内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ハネ径(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53833773AFG-18NL45
142,200
119,800
131,780(税込)
当日出荷
※メイン画像62953854AFG-24NL60
202,200
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

AFG-18NL エアモーター式 工場扇 無給油タイプ ご紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スタンド扇の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/649/
2023-03-03

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする