無給油エアモーター式工場扇

無給油エアモーター式工場扇 - アクアシステム無給油エアモーター式工場扇 - アクアシステム

電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。
ルブリケーターなどでのオイル給油不要です。連続運転可能な長寿モーターを採用しています。駆動源がエアのため、防爆地域でも使用可能です。無給油エアーモーター搭載です。

用途
溶接ヒューム換気作業に。
塗装ブースなど、オイルを嫌う現場の冷却・送風・乾燥に。熱中症対策に。
ハネ径(cm)45トラスコ品番206-5359型式フロア型質量(kg)10.4材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)0~60回転数(min-1[r.p.m])1800使用圧力(MPa)0.4~0.6羽根枚数4枚風量(m3/min)250対応防爆対応型空気消費量(m3/min)0.33ファン外径(Φmm)450風量調整しぼりによる無段階駆動方式エア式材質(羽根)アルミ使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー3馬力左右首振70°上下角度調整上下7段階(70°)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53833789AFF-18NL
142,200
129,800
142,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする