JEJアステージ
I.BEAM アイセルステンバックル #45
密閉度を配慮したバックル設計の為、クーラー内の冷気をガードします。キャスター付です。サビに強く丈夫で壊れにくいステンレスバックル仕様です。
トラスコ品番
195-0738
材質
本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン(PP)
色
グリーン
容量(L)
46
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
635×359×383
アズワン品番
64-5223-25
収納の目安
500mLペットボトル・28本、2L・1.5Lペットボトル・15本
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53833798
ISR-SB45
オープン
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください