オートフィードシュレッダー

オートフィードシュレッダー - アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー - アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー - アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー - アイリスオーヤマ

【クロスカット】【自動細断可能数600枚】【ダストボックス容量53L(A4用紙約960枚分)】
静音なのでオフィスでも、音を気にせずご使用いただけます。
4×10mmのクロスカットで細かく細断、機密情報を処理します。
フタを開けて紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。
ダストボックスは容量53L(A4コピー用紙960枚)でたっぷり入ります。

用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断ダストボックス容量(L)53ホワイト質量(g)23500電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)2定格消費電力(W)130/140(50/60)安全装置有無と詳細:暗証ロック、安全装置、ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、家電流保護のオートストップ回路、上部フタスイッチ原稿サイズA4細断幅クロスカット(mm)4×10細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.9/2.3定格時間連続(手差し・自動細断)細断寸法(mm)6分割(CD・DVD・BD)投入口幅(mm)218最大細断枚数A4コピー用紙(上質64g/m2)600枚細断形状クロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×387×795待機電力(W)0.5細断可能物CD、DVD、BDオートフィード機能ありリバース機能あり最大投入幅218mm内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53834437AFS600C
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
オートフィードシュレッダーで劇的効率アップ!

大量の書類を扱うオフィスなどでは大活躍。
使用場所などによってふさわしいタイプをお選びください。
アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら

細断中の待ち時間 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
ダストボックス容量 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
細断可能な枚数 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
カットサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする