シルキー

シルキー - サンコープラスチックシルキー - サンコープラスチックシルキー - サンコープラスチックシルキー - サンコープラスチックシルキー - サンコープラスチックシルキー - サンコープラスチックシルキー - サンコープラスチックシルキー - サンコープラスチック
(1件のレビュー)

小物入れにはもちろん、書類整理にも便利なA4タイプの3段引き出し。中身が見えないので場所を選ばずさまざまなシーンで活躍。お部屋のアクセントになるポップなカラー。同じ規格なら積み重ねても使え、並べてもキレイ。

サイズA4引出し数3種別403材質本体:ポリプロピレン、パネル:ポリスチレン質量(kg)約1.61引出し組合せ浅型寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約252×350×280内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53842846431745ピンク
オープン
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
53842855431752ブルー
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
53842864431721グリーン
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
53842873431783ブラウン
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
53842889431769ホワイト
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
53842898431738オレンジ
オープン
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53842864
2023-03-03
用途: 事務所書類整理
自動車・二輪車・自転車関連業

大きめで使いやすい引き出しでした。見た目も明るいグリーンで気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする