サンコープラスチック
ストッキー
B4サイズの引き出し。B4用紙がスッキリ収まり、書類や文房具などの整理収納に便利。半透明なので収納したものを見つけやすい。キャスターつきで移動もラクラク。
種別
B-4
材質
ポリプロピレン
色
ソフトベージュ
サイズ
B4
引出し組合せ
深型
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配送不可の商品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
段数
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
引出し
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53842916
416070
約4.53
7段
約314×405×745(キャスター含む)
7段構成
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53842925
416179
約6.31
10段
約314×405×1034
10段構成
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月9日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
950
/
税込
¥
1,045
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
2,550
/
税込
¥
2,805
離島
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498