曜日別特売

ボートスカリII

ボートスカリII - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ボートスカリII - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ボートスカリII - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ボートスカリII - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

生け簀のないインフレータブルボートに最適なボートスカリです
折り畳んで収納することが可能です
折り畳む事が出来るので持ち運び・収納時にスペースを抑える事が可能です
BMOフィッシングギア極みシリーズの豊富な取付ベース(別売)に対応しています
取付場所に合わせて、取付ベースを選んでください
取付ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めれば取付ベースとボートスカリとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました

高さ(mm)760アーム寸法(mm)210ベース付属無しフレーム(mm)375×245可動範囲(mm)(アーム)170内容量1個
注意
※ベースは別売りです。※ステンレス製ソケットのベースにはステンレス製シャフトのアタッチメントをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5384344920Z0276
14,100
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする