曜日別特売

ボートスカリ(縦スライダーセット)II

ボートスカリ(縦スライダーセット)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ボートスカリ(縦スライダーセット)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ボートスカリ(縦スライダーセット)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ボートスカリ(縦スライダーセット)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ボートスカリ(縦スライダーセット)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
(1件のレビュー)

生け簀のないインフレータブルボートに最適なボートスカリです
アルミレールへ取付するために必要なレールスライダーベースが付属しています
折り畳む事が出来るので持ち運び・収納時にスペースを抑える事が可能です
レールスライダーベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めれば取付ベースとボートスカリとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました

高さ(mm)760アーム寸法(mm)210ベースレールスライダーベース(縦型)フレーム(mm)375×245可動範囲(mm)(アーム)170内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5384345820Z0277
15,700
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-02
用途: つり
その他業種

重複してました。同じものを別の日に注文していたため

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする