曜日別特売

Sプラグ S10(50本入)

Sプラグ S10(50本入) - フィッシャー

-40~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性があります。

用途コンクリート・ALC・石材・レンガへの施工。適合ねじ木ねじ、タッピングねじ長さ(mm)50材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ下穴径(Φmm)コンクリート:10呼び径(mm)10適合ねじ(mm)6~8最大引張荷重(kN)8.2穿孔深さ(mm)70内容量1箱(50本)
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc12N/m2時の値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53847685539671
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5384768553967189747848539671539671 Sプラグ フィッシャー 89747848Sプラグフィッシャー1セット(50本)
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする