曜日別特売

SXプラグ SX(25本入)

SXプラグ SX(25本入) - フィッシャーSXプラグ SX(25本入) - フィッシャーSXプラグ SX(25本入) - フィッシャー

4方向拡張固定による強固なグリップです。給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。

用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。適合ねじ木ねじ、タッピングねじ長さ(mm)60材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ・中空母材・石こうボード下穴径(Φmm)コンクリート:12呼び径(mm)12適合ねじ(mm)8~10最大引張荷重(kN)7.02穿孔深さ(mm)80内容量1箱(25本)
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc20N/m2時の値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53847694539675
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2311:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする