曜日別特売

セーフアイ 縁石用(NR4D・蛍光色タイプ)

セーフアイ 縁石用(NR4D・蛍光色タイプ) - 大塚刷毛製造セーフアイ 縁石用(NR4D・蛍光色タイプ) - 大塚刷毛製造セーフアイ 縁石用(NR4D・蛍光色タイプ) - 大塚刷毛製造セーフアイ 縁石用(NR4D・蛍光色タイプ) - 大塚刷毛製造セーフアイ 縁石用(NR4D・蛍光色タイプ) - 大塚刷毛製造セーフアイ 縁石用(NR4D・蛍光色タイプ) - 大塚刷毛製造セーフアイ 縁石用(NR4D・蛍光色タイプ) - 大塚刷毛製造セーフアイ 縁石用(NR4D・蛍光色タイプ) - 大塚刷毛製造
(1件のレビュー)

プリズム反射方式を採用。超高輝度・高角度の反射レンズでヘッドライトの光を乱反射することなく入射方向へダイレクトに戻し、遠距離視認性に優れ降雨や濃霧などの悪天候時における誘導標時に大きな効果を発揮。
ヘッドライトの投射角度を追求したことで、ロスが少ない抜群の視認効果を実現
鋲体及び反射レンズには耐衝撃性・耐候性に優れたポリカーボネート樹脂を使用したニュータイプの縁石鋲。
鋲体両サイドに持ちやすい凹みを設け、接着剤塗布・施工性を向上。
天面に凸状のロゴを施した滑りにくい設計。

用途反射鋲・反射板・視線誘導マーカー・道路標示マーカー仕様【施工方法】ネオセーフコン(別売)をご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50gです。材質鋲体・反射レンズ:ポリカーボネート樹脂設置場所縁石用寸法(縦×横×高さ)(mm)100×100×17RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※縁石・歩車道分離帯・歩道ブロック・側壁など、車が乗りあげない箇所に設置してください。湿潤面での施工は可能ですが雨天下での施工は避けてください。縁石への接着には2液性エポキシ接着剤が必要です。接着剤は規定量をご使用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53846994NR4F-YC-L黄・白
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
53847003NR4F-C-L
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
53847019NR4F-Y-L
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53847028NR4F-YW-L黄・黄
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53847037NR4F-BW-L青・青
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53846994
2021-09-12
用途: 縁石へ設置
製造業

新品時の反射性能はかなり高いです。
蛍光色の本体は昼間でも目立ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする