siroca
sirocaサーキュレーター扇風機
風を吸い込んで吐き出す逆回転モードで、床にあてた風がやさしくからだに届く、「間接微風」を実現。直接風に当たらないので、扇風機を使っている事を忘れるほどここちよく、適度な風で快適に過ごせます。
セット内容
本体、リモコン、リチウム電池CR2032(リモコン装着済み)、アロマパッド、取扱説明書(保証書)
質量(kg)
約2.5
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
最小:2、最大:24
コード長さ(m)
約1.5
ハネ径(cm)
22.5
機能
タイマー機能/リモコン付/左右首振り/上下調整/風量調節
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28.8×28.0×56.9~67.9(最大)
風量調整
8段階
モード
3種類(連続、リズム、おやすみ)
操作パネル
タッチパネル式
タイマー
ON/OFFタイマー:1、2、4、6時間
首振り
左右:(自動)約60度、上下:(手動)約100度
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53847457
SF-C151K
ブラック
¥
11,800
¥
11,790
¥
12,969
(税込)
当日出荷
53847448
SF-C151W
ホワイト
¥
11,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください