曜日別特売

口開き チャック付きポリ袋0.04mm (マルマルジップ オープン)

口開き チャック付きポリ袋0.04mm (マルマルジップ オープン) - 丸万口開き チャック付きポリ袋0.04mm (マルマルジップ オープン) - 丸万口開き チャック付きポリ袋0.04mm (マルマルジップ オープン) - 丸万口開き チャック付きポリ袋0.04mm (マルマルジップ オープン) - 丸万口開き チャック付きポリ袋0.04mm (マルマルジップ オープン) - 丸万口開き チャック付きポリ袋0.04mm (マルマルジップ オープン) - 丸万口開き チャック付きポリ袋0.04mm (マルマルジップ オープン) - 丸万口開き チャック付きポリ袋0.04mm (マルマルジップ オープン) - 丸万
(4件のレビュー)

もともとチャックが開いている楽々チャック付ポリ袋!

用途ジップ付きのポリ袋は小物を分けたり薬や書類を整理する等、様々なシーンで活躍します。透明種類チャック付ポリ袋
注意
※液体には使用できません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
見出し枠
適合規格
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53847886F-4 OPEN1袋(100枚)ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用)0.04なし食品衛生法適合小袋
オープン
399
439(税込)
当日出荷
53847895G-4 OPEN1袋(100枚)ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用)0.04なし食品衛生法適合小袋
オープン
439
483(税込)
当日出荷
53847904H-4 OPEN1袋(100枚)ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用)0.04なし食品衛生法適合小袋
オープン
569
626(税込)
当日出荷
53847913F-4 OPEN1箱(100枚×35パック)ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用)0.04なし食品衛生法適合カートン
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
53847929G-4 OPEN1箱(100枚×30パック)ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用)0.04なし食品衛生法適合カートン
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
53847938H-4 OPEN1箱(100枚×20パック)ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用)0.04なし食品衛生法適合カートン
オープン
8,698
9,568(税込)
当日出荷
85394007I-4 OPEN1袋(100枚)ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用)0.04なし食品衛生法適合小袋
オープン
819
901(税込)
当日出荷
85394016J-4 OPEN1袋(100枚)ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用)0.04なし食品衛生法適合小袋
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
85394025I-4 OPEN1箱(100枚×16袋)ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用)0.04なし食品衛生法適合カートン
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
85394034J-4 OPEN1箱(100枚×10袋)ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用)0.04なし食品衛生法適合カートン
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
20924078I-4 OPEN1袋(100枚)ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用)0.04なし-小袋
オープン
取扱い終了
返品不可
20924087J-4 OPEN1袋(100枚)ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用)0.04なし-小袋
オープン
取扱い終了
返品不可
20924096I-4 OPEN1箱(100枚×16袋)ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用)0.04なし-カートン
オープン
取扱い終了
返品不可
20924105J-4 OPEN1箱(100枚×10袋)ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用)0.04なし-カートン
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53847886
2023-12-27
用途: 商品の小分け用入れ

1袋100枚入りと書いてあるが、6・7袋位は中身が94枚や95枚などだった。
今回24袋購入したので、4割位は要するに数量足らずだったという事。
袋の中に検品?した様な小さい紙(中国語と数字が記載されていた)が入っていたので、おそらく実際の生産現場・袋詰め工場で検品したであろうと思われるが、実質検品していないのと同じだと思う。
今回は予備で1袋多く購入していたので不足分は補えたが、販売メーカーが本気で改善しなければ、今後この商品は購入するつもりはない。
似た様な袋は他にもあるので、そちらを購入するまで。
それだけ実際の消費者は、敏感である事を重々認識して欲しい。

2が参考にしています
対象商品 : 53847938
2023-06-26
用途: 納品書入れ
医療・福祉・介護関連業

物価高騰の影響でポリ袋まで値上げの波が来ており
用途に耐えられかつ安価な商品を探していたところ
この商品を見つけ注文しました
同等商品の中ではコストパフォーマンスの高い商品と思います

対象商品 : 53847886
2023-03-05
用途: 小物部品の整理、収納
自動車・二輪車・自転車関連業

確認しなかった私が悪いのですが、薄かった!チャック付きポリ袋は0.08mmのみと思い込んでいました。これは0.04mmでした。

対象商品 : 53847886
2021-12-11
用途: 発注用、保管用など
医療・福祉・介護関連業

リピート買いです。発注品を入れて業者さんに渡したり、写真やハガキを入れれて大変活躍しています、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする