曜日別特売

消臭機能付き チャック付きポリ袋0.04mm (スメールカット)

消臭機能付き チャック付きポリ袋0.04mm (スメールカット) - 丸万消臭機能付き チャック付きポリ袋0.04mm (スメールカット) - 丸万消臭機能付き チャック付きポリ袋0.04mm (スメールカット) - 丸万消臭機能付き チャック付きポリ袋0.04mm (スメールカット) - 丸万消臭機能付き チャック付きポリ袋0.04mm (スメールカット) - 丸万消臭機能付き チャック付きポリ袋0.04mm (スメールカット) - 丸万

消臭機能つき。チャック付ポリ袋!嫌な臭いを閉じ込めて吸着。

用途使用済みのオムツやペットシート、スポーツでの汚れた衣類、アウトドアでの持ち帰りゴミなどを入れるのに便利!透明種類チャック付ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※液体には使用できません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
見出し枠
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53847947MSJ-41袋(100枚)ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用)0.04240340(チャック下)なし
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
53847956MSL-41袋(100枚)ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用)0.04340480(チャック下)なし
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
53847965MSL-101袋(50枚)ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用)0.04450500(チャック下)なし
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
53847974MSL-201袋(50枚)ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用)0.045500600(チャック下)なし
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
53848017MSJ-41箱(100枚×10袋)ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用)0.04240340(チャック下)なし
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
53848026MSL-41箱(100枚×6袋)ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用)0.04340480(チャック下)なし
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
53848035MSL-101箱(50枚×6袋)ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用)0.04450500(チャック下)なし
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
53848044MSL-201箱(50枚×4袋)ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用)0.045500600(チャック下)なし
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする