丸万
消臭機能付き チャック付きポリ袋0.04mm (スメールカット)
消臭機能つき。スライダー付ポリ袋!嫌な臭いを閉じ込めて吸着。
用途
使用済みのオムツやペットシート、スポーツでの汚れた衣類、アウトドアでの持ち帰りゴミなどを入れるのに便利!
色
透明
種類
チャック付ポリ袋
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※液体には使用できません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
見出し枠
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53847983
MSK-4S
1袋(50枚)
ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用)
0.04
280
400(チャック下)
なし
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
53847999
MSL-4S
1袋(100枚)
ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用)
0.04
340
480(チャック下)
なし
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
53848008
MSL-10S
1袋(50枚)
ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用)
0.04
450
500(チャック下)
なし
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
53848053
MSK-4S
1箱(50枚×12袋)
ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用)
0.04
280
400(チャック下)
なし
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
53848069
MSL-4S
1箱(100枚×5袋)
ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用)
0.04
340
480(チャック下)
なし
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
53848078
MSL-10S
1箱(50枚×5袋)
ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用)
0.04
450
500(チャック下)
なし
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください