TACT(タクト)
ミニカップエアグラインダ
軽量!低速!ミニカップ用のエアーグラインダ。
ミニカップ取付専用金具付、レギュレーター付。
用途
小物部品及び狭い部分の面取り、バリ取りから仕上げ
全長(mm)
250
質量(kg)
0.75
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
空気消費量(m
3
/min)
0.3
ヘッド長(mm)
67
動力
エアー
本体径(mm)
Φ40
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53849444
MS50A-2
¥
51,790
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください