曜日別特売

ソーラーパネル並列接続用ケーブル 0.3m

ソーラーパネル並列接続用ケーブル 0.3m - EcoFlow(エコフロー)

【110Wソーラーパネルを並列でEFDELTAに接続する際に必要な二股ケーブルです。
二股ケーブルを使用して110Wソーラーパネルを並列接続すると、さらに大きな電力でEFDELTA本体の充電が可能です。ソーラーパネルでも高速で充電できるので、キャンプやグランピングでも活躍します。
【EFDELTA付属のMC4/XT60ケーブルに接続して使用
EFDELTA本体に付属しているMC4/XT60ケーブルに二股ケーブルを接続し、110WソーラーパネルのMC4コネクタを並列に接続します。

コネクタMC4(EFDELTA本体付属のMC4/XT60ケーブルに接続)質量(kg)0.3ケーブル長(m)約0.3(二股ケーブル2本セット)寸法(縦×横×奥行)(mm)300mm×150mm×20mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53850056EFPV-LTY2CBL0.3M0.3約0.3(二股ケーブル2本セット)
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする