トラック用 バックショットミラー 角型 TYPE1 巻き込み防止ミラー クロームメッキ

トラック用 バックショットミラー 角型 TYPE1 巻き込み防止ミラー クロームメッキ - MAD MAX(マッドマックス)トラック用 バックショットミラー 角型 TYPE1 巻き込み防止ミラー クロームメッキ - MAD MAX(マッドマックス)トラック用 バックショットミラー 角型 TYPE1 巻き込み防止ミラー クロームメッキ - MAD MAX(マッドマックス)トラック用 バックショットミラー 角型 TYPE1 巻き込み防止ミラー クロームメッキ - MAD MAX(マッドマックス)

バックショットミラー 角型 TYPE1 巻き込み防止ミラー クロームメッキ。
純正ミラーステーに挟むだけの簡単取り付け。
平面レンズの拡大ミラー仕様となっております。

タイプ角型取付寸法(mm)21~24寸法(縦×横)(mm)約:120×210(ステー部分含む)主な適合車種汎用鏡面寸法(mm)約:縦100×横133内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53853093MM72-0003-01
1,980
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1が参考にしています
2022-10-21

トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする