MAD MAX(マッドマックス)
トラック用 バックショットミラー 角型 TYPE2 巻き込み防止ミラー クロームメッキ
バックショットミラー 角型 TYPE2 巻き込み防止ミラー クロームメッキ。
純正ミラーステーに挟むだけの簡単取り付け。
平面レンズの拡大ミラー仕様となっております。
タイプ
角型
取付寸法(mm)
21~24
寸法(縦×横)(mm)
約:135×225(ステー部分含む)
主な適合車種
汎用
鏡面寸法(mm)
約:縦120×横140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53853109
MM72-0004-01
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください